!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANT CONDUCTEUR, POUCE TRAPEZOÏDAL, MANCHETTE 2PO, TG G/9, BG, CUIR VACHE PREMIÈRE QUALITÉ, PR

GANT CONDUCTEUR, POUCE TRAPEZOÏDAL, MANCHETTE 2PO, TG G/9, BG, CUIR VACHE PREMIÈRE QUALITÉ, PR

BOB DALE

GANT CONDUCTEUR, POUCE TRAPEZOÏDAL, MANCHETTE 2PO, TG G/9, BG, CUIR VACHE PREMIÈRE QUALITÉ, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANT CONDUCTEUR, POUCE TRAPEZOÏDAL, MANCHETTE 2PO, TG G/9, BG, CUIR VACHE PREMIÈRE QUALITÉ, PR

GANT CONDUCTEUR, POUCE TRAPEZOÏDAL, MANCHETTE 2PO, TG G/9, BG, CUIR VACHE PREMIÈRE QUALITÉ, PR

BOB DALE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $18.78 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # ALG2011582LGEPK
  • Mfr. Model # 20-1-1582-L-K
  • UNSPSC # 46181504
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.2 lbs

Product Details

Ces gants de conduite en cuir de vache de qualité supérieure ont une manchette froncée de 2 pouces, ce qui les rend faciles à enfiler. Chaque paire beige de taille G/9 a des pouces trapézoïdaux pour une mobilité facile et est vendue individuellement.

Technical Specs

  • ArticleGants en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEASans objet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Série20
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Longueur du gant 9 po
  • Style de pouce Rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Coupe de gant Américaine
  • Support réflectif Oui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Couleur Beige
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list