Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,15amps, tension de 18VCA, 2,7W, culot miniature vissé (E10), lumière blanche, 19 lumens, température de couleur de 2341K et durée de vie nominale de 250 heures.
Technical Specs
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens19 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)18 V CA
Durée de vie nominale250 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout15/16 po
Ampères0,15 A
Type de culot d'ampouleMiniature, à vis (E10)
Forme de l'ampouleG3-1/2
Température de couleur2 341 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série1447
Puissance (W)2,7 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012