GANTS EN TRICOT,G(9),LISSE,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,SANS DOIGTS, MANCHETTE EN TRICOT
GANTS EN TRICOT,G(9),LISSE,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,SANS DOIGTS, MANCHETTE EN TRICOT
CONDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
360°
Product Details
Ces gants enduits en tricot Condor beige/noir de grande taille sont fabriqués en coton/polyester. Ils sont enduits de PVC et dotés de pouces ailés. Ils sont sans doigts avec des manchettes en tricot.
Technical Specs
Article Gant tricoté
Style de gant Tâches et corvées
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
Double trempage Non
Style de manchette Tricot
Couverture des doigts Sans doigts
Couverture de l'enduit du gant Complet
Taille - alphabétique G
Couleur du revêtement du gant Noir
Arbre d'entraînement Non classé
Compatible avec les écrans tactiles Non
Nb de paires par paquet 12
Couleur Beige, noir
Style de l'ourlet Avec revêtement
Matériau en tricot Coton
Style de protection des mains Gant
Matériau de l'enduit du gant PVC
Sans latex Non
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Taille - Numérique 9
Construction du gant Tricot sans coutures
Fini de l'enduit du gant Lisse
Épaisseur Cal. 7
Sans silicone Non
Unité de vente Paire
Country of Origin Variable
(subject to change)
Alternate Products
CONDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
1,67 $
/ PAIRE