GANTS EN TRICOT,P(7),POINTILLÉS,NITRILE POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER
GANTS EN TRICOT,P(7),POINTILLÉS,NITRILE POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER
CONDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
360°
Product Details
Ces gants en tricot Condor beige/rouge de petite taille sont fabriqués en coton/polyester. Il sont enduits de nitrile et dotés de pouces ailés. Ils couvrent l’intégralité des doigts avec des manchettes en tricot.
Technical Specs
Article Gant tricoté
Style de gant Tâches et corvées
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
Type de paume Paume en cuir
Double trempage Non
Style de manchette Tricot
Couverture des doigts Doigt complet
Couverture de l'enduit du gant Complet
Taille - alphabétique P
Couleur du revêtement du gant Rouge
Arbre d'entraînement Non classé
Compatible avec les écrans tactiles Non
Nb de paires par paquet 12
Couleur Beige, rouge
Style de l'ourlet Avec revêtement
Matériau en tricot Coton
Style de protection des mains Gant
Style de main du gant Gauche et droite
Matériau de l'enduit du gant Nitrile
Sans latex Non
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Taille - Numérique 7
Construction du gant Tricot sans coutures
Fini de l'enduit du gant Points
Épaisseur Cal. 7
Sans silicone Non
Unité de vente Paire
Country of Origin Chine
(subject to change)