GANTS EN TRICOT LOURDS,G(9),NON ENDUIT,COTON,7GA,DOIGT COMPLET,MANCHETTE EN TRICOT
GANTS EN TRICOT LOURDS,G(9),NON ENDUIT,COTON,7GA,DOIGT COMPLET,MANCHETTE EN TRICOT
CONDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
360°
Product Details
Ces gants enduits en tricot Condor beige de grande taille sont fabriqués en coton/polyester. Ils ne sont pas enduits et sont dotés d’un pouce ailé. Ils couvrent l’intégralité des doigts avec des manchettes en tricot.
Technical Specs
Article Gant tricoté
Style de gant Tricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
Type de paume Paume en cuir
Double trempage Non
Style de manchette Tricot
Couverture des doigts Doigt complet
Taille - Numérique 9
Construction du gant Tricot sans coutures
Épaisseur Cal. 7
Sans silicone Non
Unité de vente Paire
Style de l'ourlet Avec revêtement
Matériau en tricot Coton
Style de protection des mains Gant
Style de main du gant Gauche et droite
Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
Sans latex Non
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Taille - alphabétique G
Arbre d'entraînement Non classé
Compatible avec les écrans tactiles Non
Nb de paires par paquet 12
Couleur Beige
Country of Origin Variable
(subject to change)
Alternate Products
CONDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
0,97 $
/ PAIRE