!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOItE dE ChAntIEr,CApACItE dE 57,6pI.CU

BOItE dE ChAntIEr,CApACItE dE 57,6pI.CU

KNAACK

BOItE dE ChAntIEr,CApACItE dE 57,6pI.CU close
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
BOItE dE ChAntIEr,CApACItE dE 57,6pI.CU

BOItE dE ChAntIEr,CApACItE dE 57,6pI.CU

KNAACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15,839.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WGU118-01
  • N° de modèle du manufacturier 118-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 282
  • Poids à l’expédition 742.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte de chantier
  • CaractéristiquesStation de planification numérique mobile, s'adapte à travers les portes de 36 po, fini de peinture en poudre pour la durabilité et la résistance à la corrosion, passe-câbles électriques à travers le joint en caoutchouc, panneaux d'acier diamantés, coutures entièrement soudées à l'arc, supports
  • Comprend des roulettesNon
  • MatériauAcier
  • Nb de tablettes2
  • Couleur Havane
  • Type de manche/poignée En retrait
  • Système de verrouillage Boîtier de serrure encastré
  • Nb de portes 4