Ce foret court en cobalt robuste a 0,3230 po de dia et une tige de 1 1/8 po de long. Il s’utilise avec de l'acier allié/au carbone, de l'aluminium, etc., et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1802 a un fini paille/bronze et des mesures en lettres. D’une longueur de 4,625 po, il n’a pas de canal de refroidissement. De plus, il a deux cannelures en spirale de 3 5/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
ArticleForet court en cobalt
Équivalent décimal0,323 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3-5/16 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige0,3230 po
Longueur hors tout4,625 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po