FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 2 15/16 PO,4 1/4 PO L,9/32 PO DIA,AC RAP
FORET MARCHÉ SCNDR,HYPER,118 ° ,NR,FLÛTE 2 15/16 PO,4 1/4 PO L,9/32 PO DIA,AC RAP
CLARKSON-OSBORN
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Cet hyper foret de chantier a une longueur de cannelure de 2 15/16 po, une longueur totale de 4 1/4 po et un diamètre de 9/32 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.
Technical Specs
Article Foret court
Équivalent décimal 0,2812 po
Matériau - usinage Acier rapide
Angle de pointe du foret 118 Degrees
Longueur de goujure 2-15/16 po
Diamètre de tige 0,2812 po
Longueur hors tout 4-1/4 po
Groupe de forets Individuel
Normes ANSI
n° de liste ZD16
Taille de foret 9/32 po
Système de mesure Pouce (fraction)
Finition - usinage Oxyde de vapeur
Type de goujure Hélicoïdale
Direction de coupe Droite
Longueur de tige 1,3125 po
Classe de longueur du foret Foret court
Série Très court
Foret à tôle Non
Country of Origin Royaume-Uni
(subject to change)
Alternate Products
CLE-LINE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
5,19 $
/ CHAQUE