FORET MARCHÉ SCNDR,#7,HYPER,NR,FLÛTE 2 7/16 PO,3 5/8 PO L,0.201 PO DIA,AC RAP
FORET MARCHÉ SCNDR,#7,HYPER,NR,FLÛTE 2 7/16 PO,3 5/8 PO L,0.201 PO DIA,AC RAP
CLARKSON-OSBORN
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Cet hyper foret de chantier numéro 7 a une longueur de cannelure de 2 7/16 po, une longueur totale de 3 5/8 po et un diamètre de 0.201 po. Cet hyper foret est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.
Technical Specs
Article Foret court
Équivalent décimal 0,201 po
Matériau - usinage Acier rapide
Angle de pointe du foret 118 Degrees
Longueur de goujure 2-7/16 po
Diamètre de tige 0,201 po
Groupe de forets Individuel
Classe de matériau - usinage Usage général
Taille de foret No. 7
Système de mesure Fil
Finition - usinage Oxyde de vapeur
Type de goujure Hélicoïdale
Direction de coupe Droite
Longueur hors tout 3,625 po
Normes ANSI
Country of Origin Royaume-Uni
(subject to change)
Alternate Products
CLE-LINE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
2,92 $
/ CHAQUE