FORET MARCHÉ SCNDR,#56,FLÛTE 3/4 PO,1 3/4 PO L/0.0465 PO DIA,AC RAP
FORET MARCHÉ SCNDR,#56,FLÛTE 3/4 PO,1 3/4 PO L/0.0465 PO DIA,AC RAP
CLARKSON-OSBORN
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce foret de chantier numéro 56 a une longueur de cannelure de 3/4 po, une longueur totale de 1 3/4 po et un diamètre de 0.0465 po. Il a une tige droite et est fabriqué en acier rapide.
Technical Specs
Article Foret court
Système de mesure Fil
Finition - usinage Noire, dorée
Type de pointe du foret Pointe fendue
Longueur de goujure 3/4 po
Longueur de tige 1 po
Classe de longueur du foret Foret court
Série Court
Taille de foret No. 56
Matériau - usinage Acier rapide
Angle de pointe du foret 135 Degrees
Type de goujure Hélicoïdale
Direction spirale À droite
Longueur hors tout 1,75 po
Groupe de forets Individuel
Normes NAS
Alternate Products
CLE-LINE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
2,01 $
/ EACH