Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court à usage général en acier rapide a 9/64 po de dia et une tige de 1 1/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Sans canal de refroidissement, 3 1/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1540 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige9/64 po
Longueur hors tout3-1/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
Foret aéronautiqueNon
Foret à tôleNon
Classe de matériau - usinageUsage général
Code ISO - matière principaleK, P
Taille de foretNo. 58
Système de mesureFil
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe conventionnelle
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale2 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1-1/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret118
NormesAucune classification
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,72 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,61 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,92 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,30 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 161,92 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: