Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court à usage général en acier rapide a une tige de 1/64 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini oxyde noir et il est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 20 mm de long. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 5 mm, une tige droite, une direction de coupe à main droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,0157 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures1
Profondeur de forage maximale5 mm
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout20 mm
Longueur de pointe de foret118
NormesAucune classification
Taille de foret0,40 mm
Système de mesureMétrique
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe conventionnelle
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure5,00 mm
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige1/64 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageUsage général
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,26 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,97 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: