Ce foret court en acier rapide à haut rendement a une tige de 3/32 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 2 1/4 po. De plus, il possède une cannelure hélicoïdale de 1 1/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
ArticleForet court
Équivalent décimal0,0938 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement