Choisissez cette paire de gants non doublés, nrs et vts, tle M/8, résistants aux chocs lorsque vous avez besoin d'une protection anti-abrasion associée à une protection c/coupures ANSI de niveau 1. a/paume en cuir synthétique gaufré monocouche, un dos en TPR et spandex, une manchette en TPR et à fermeture autoagrippante, un style à doigts complets et un rembourrage en TPR au niveau des articulations, ces gants offriront confort, flexibilité et protection.
Technical Specs
ArticleGant avec prise moteur et protection contre les chocs
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocDos de la main, caoutchouc thermoplastique
Taille - alphabétiqueM
Classement EN 3882131
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
CouleurNoir, vert
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
SérieIronclad EXO
Caractéristiques du gantProtection en TPR contre les chocs sur le dessus de la main, lingette anti-sueur en tissu éponge, tire-manchette en TPR, fermeture autoagrippante en TPR, paume renforcée réduisant les vibrations