!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE GRAISSE SERVICE INT 400LB

POMPE GRAISSE SERVICE INT 400LB

WESTWARD

POMPE GRAISSE SERVICE INT 400LB close
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
POMPE GRAISSE SERVICE INT 400LB

POMPE GRAISSE SERVICE INT 400LB

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,965.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WSW29FX04
  • N° de modèle du manufacturier 29FX04
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1526
  • Poids à l’expédition 65.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de pompe à graisse
  • Taille de récipientsBaril de 400 lb/55 gal
  • Rapport de pompe50:1
  • Pression max.9 000 lb/po²
  • Type de graisseNLGI 1 et 2
  • Diamètre de tube1-1/4"
  • Taille de moteur pneumatique 3 po
  • Volume par minute 4 lb
  • Consommation @ 100 lb/po² 21.6 cfm
  • Entrée d'air 1/4 po FNPT
  • Dia. de couvercle de baril 23-5/8 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)