!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIL DE CONNEXION,22AWG,100PI,BLANC

FIL DE CONNEXION,22AWG,100PI,BLANC

CAROL

FIL DE CONNEXION,22AWG,100PI,BLANC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FIL DE CONNEXION,22AWG,100PI,BLANC

FIL DE CONNEXION,22AWG,100PI,BLANC

CAROL

Prix en liquidation :
$32.30 / CHAQUE

Votre prix : 43,06 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5ZDF2
  • N° de modèle du manufacturier C2016A.12.02
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFil de connexion
  • Taille de fil22 AWG
  • Trade DesignationCSA TR-64, UL 1007, UL 1569
  • D.E. nominal0,06 po
  • Matériau d'isolationPVC
  • Température nominale-4 degrés à 221 degrés Fahrenheit
  • Couleur de gaineBlanc
  • Type de produit Hookup Wire
  • Longueur 100 pi
  • Couleur de fil Blanc
  • Tension (V) 300 V
  • Conception du conducteur Câblé
  • Câblage 7 x 30
  • Normes Style UL 1569 (UL 221 degrés Fahrenheit, 300 V), CSA TR-64 : 194 degrés Fahrenheit, 300 V, conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conçu pour répondre à l'essai de flamme verticale du fil UL VW-1