Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
BAGUE REDUCT HEX,3/4X1/4PO,AI 316
BAGUE REDUCT HEX,3/4X1/4PO,AI 316
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Classe Classe 3000
Taille nominale du tuyau - côté A 3/4 po
Genre - côté B Femelle
Type - côté B NPT
Forme spécifique du raccord de tuyau Bague de réduction hexagonale
Forme de base du raccord de tuyau Bague
Filetage du tuyau - côté B 18
Pression de vapeur max. 2 500 lb/po² à 350 degrés F
Genre - côté A Mâle
Type - côté A NPT
Taille nominale du tuyau - côté B 1/4 po
Matériau du raccord de tuyau Acier
Normes ASTM-A-182 (matériau), ANSI/ASME B1.20.1 (filets), ASME B16.11
Filetage du tuyau - côté A 14
Classe de matériau 316
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer