!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-15, TYPE 1, CLASSE C/E/G, ABS, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD INTÉGRAL, ROSE HTE VIS

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-15, TYPE 1, CLASSE C/E/G, ABS, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD INTÉGRAL, ROSE HTE VIS

PYRAMEX

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-15, TYPE 1, CLASSE C/E/G, ABS, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD INTÉGRAL, ROSE HTE VIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-15, TYPE 1, CLASSE C/E/G, ABS, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD INTÉGRAL, ROSE HTE VIS

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-15, TYPE 1, CLASSE C/E/G, ABS, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD INTÉGRAL, ROSE HTE VIS

PYRAMEX

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 30,24 $ / PAQUET of 12

EHC: EHC :
Min Qty 12 = 362,88 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # PYRHP54170
  • Mfr. Model # HP54170
  • UNSPSC # 46181701
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 11.46 lbs

Product Details

Ce casque de sécurité Ridgeline à bord intégral est de couleur rose haute visibilité et de taille unique. Il est fabriqué en ABS et répond aux normes CSA Z94.1-2015, Type 1, Classe C, E et G. Le casque de sécurité diélectrique est doté d’une suspension à cliquet à quatre points avec des attaches de mentonnière. Sa mentonnière est en nylon.

Technical Specs

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord complet
  • Couleur du casque protecteurRose
  • Pour taille de chapeauUniversal
  • Options de fixation d'accessoiresAucune
  • Haute visibilitéOui
  • Nb de points de suspension4
  • Classe CSAE
  • Marque - protection de la têteRidgeline
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête ABS à fort impact
  • Ventilation de casque Non
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Application Construction
  • Fentes pour accessoires Non
  • Country of Origin Taïwan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list