Ce taraud à main M2 est en acier rapide et a une tige de 0,429 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 3 19/32 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Technical Specs
ArticleTaraud à main
Type de filetUNF
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 21/32 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH5
Nb de goujures4
Classe de matériau - usinageM2
Application - matière principaleTous les matériaux
Diamètre de tige0,429 po
Taille du carré0,3220 po
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce18 filets/po
Taille de filetage9/16 po-18
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout3 19/32 po
Direction de filetageDroitier
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement