TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, TARAUD, H3
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, TARAUD, H3
OSG
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,255 po de diamètre/1,3190 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Technical Specs
Article Taraud à main
Type de filet UNC
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 1 po
Taille de foret pour filetage à 75 % No. 7
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud ANSI
Taille de foret pour filetage à 65 % No. 5
Collet prolongé Oui
Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
Série 101
Longueur de tige 1,3190 po
Direction spirale Neutre
Normes ANSI
Style du robinet Goujures droites
Angle d'hélice 0 degré
Taille de filetage 1/4 po-20
Chanfrein du taraud Ébaucheur
Fini du taraud Clair
Longueur hors tout 2 1/2 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
Nb de goujures 4
Taille de foret pour filetage à 55 % No. 3
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesure Pouce (fraction)
Code ISO - matière principale K, N, P
Diamètre de tige 0,255 po
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,1900 po
Groupe de tarauds Taraud
Filets par pouce 20 filets/po
Country of Origin Brésil
(subject to change)
Alternate Products
WIDIA GTD
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
11,92 $
/ CHAQUE