Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants bleus TEMRES multiusages TTG en molleton d’acrylique et de nylon. Ils sont enduits de polyuréthane, isolés du froid et imperméables. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes et homologués EN 388 4221X. Ergonomiques, prise rugueuse, respirants, isolation thermique, résistants à l’eau, flexibles, doux pour la peau, prise supplémentaire.
Spécifications techniques
ArticleGant à usages multiples
Style de gantTricot sans coutures
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884221X
IsolationOui
Classement EN 51121
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique11
Longueur du gant275 à 300 mm
Matériau de la doublure du gantMolleton
Fini de l'enduit du gantRugueux
Caractéristiques du gantErgonomique, robuste, respirant, isolation thermique, résistant à l'eau, flexible, non irritant pour la peau, excellente préhension
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet10
Couleur de la manchetteBleu
CouleurBleu
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon déterminé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
NormesCat II CE, EN 388:2016, EN 511:2006
Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
Type de paumeRevêtu
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteManchette
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Couverture de l'enduit du gantComplet
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînement-60 Degrees F
SérieSHOWA TEMRES 282
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement adhérentBleu
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,80 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: