Ces gants résist. aux prod. chim. de tle TTG/11 p/ usage modéré offrent une résist. modérée à une vté de prod. chim. et de solv.s. Ces gants oranges à mncht perlée ont une long. de 13 po et une épais. de 18 mil. Ils ont une text. antidérapante en diamant sur la pm et les doigts. Ces gants non renf. et réutilisables a/ dbl a/ une dbl en coton floqué sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Technical Specs
ArticleGant en latex à usage unique
Style de manchettePerlée
Classement chimique EN ISO 374Type C - K
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantFlocage
Performance du gantAdhérence élevée
Texture du gantDiamants
Sans latexNon
NormesACIA
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %
CouleurOrange
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Famille de couleurs du gantOrange
Longueur du gant13 po
Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel