DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 1 BOÎTE, FIL D'ACIER ÉMAILLÉ, BLANC, CHARGEMENT PAR LE HAUT
DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 1 BOÎTE, FIL D'ACIER ÉMAILLÉ, BLANC, CHARGEMENT PAR LE HAUT
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
360°
Product Details
Ce distributeur de boîte à gants blanc est composé de fil d’acier émaillé. Conçus pour un usage général, ils mesurent 4x11-3/8x3½ pouces et contiennent une boîte. Les distributeurs de gants contiennent des gants ou des boîtes en vrac pour maintenir les gants propres et organisés en plus d’en faciliter la distribution aux travailleurs.
Technical Specs
Article Distributeur de boîtes à gants
Orientation de la boîte Horizontale
Sens de chargement Chargement par le haut
Contenu du distributeur Boîte à gants standard
Profondeur 3 1/2 po
Matériau Fil d'acier émaillé
Lieu de montage Mur
Orientation de l'ouverture de la boîte À l'avant
Disposition du distributeur 1 boîte
Type de distributeur de gants Usage général
Couleur Blanc
Hauteur 4 po
Largeur 11 3/8 po
Orientation du distributeur Horizontale
Country of Origin Taïwan
(subject to change)
Alternate Products
BOWMAN DISPENSERS
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
27,73 $
/ PAQUET
R&B WIRE PRODUCTS INC.
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
49,62 $
/ CHAQUE