!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENGRENAGE

MOTEUR ENGRENAGE

DAYTON

MOTEUR ENGRENAGE close
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
MOTEUR ENGRENAGE

MOTEUR ENGRENAGE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,656.83 / CHAQUE
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
  • N° article DTN6K583
  • N° de modèle du manufacturier 014-484-9020
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 31
  • Poids à l’expédition 29.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteurs à engrenage CC
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.480 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)61
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige12-3/4 po
  • Charge en en porte-à-faux325 lb
  • Rapport d'engrenage29:1
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Diamètre d'arbre (dimension U)3/4"
  • Taille d'entrée de clé3/16 po x 1 po
  • LubrificationHuile pour engrenage robuste permanent
  • BoîtierAluminium moulé sous pression
  • EngrenagesAcier trempé, 1er niveau Hécoïdal, niveaux subséquents picot, AGMA classe 9
  • Type d'engrenageHélicoïdal premier niveau / niveaux subséquents picot / AGMA classe 9
  • ApplicationConvoyeurs, équipements d'emballage
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 60
  • HP d'entrée 1/2
  • Intensité maximale (A) 7,80 A
  • Protection thermique Non
  • Type de moteur Phase auxiliaire
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1.5"
  • Roulements Rotule, aiguilles et billes robustes sur l'étui, rotule de centrage sur moteur
  • Finition Revêtu en poudre noir
  • Matériau de carter d'engrenage Aluminium moulé sous pression
  • Matériau d'engrenage Acier trempé
  • Joints Type de lèvre sur l'arbre d'entrée et de sortie
  • Normes UL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)