Ce manomètre a une plage de pression de 0 à 100lb/po² et est destiné aux usages ind.s et hydrauliques. Ce manomètre à montage arrière a un boîtier en AC inox, des pièces en contact a/le fluide en alliage de cuivre, une fenêtre en polycarbonate et un remplissage de liquide glycériné. Il a un raccord de 1/4 de po, d'un cadran de 2 1/2 po et d'une plage de temp. de -20℃ à 60℃.
Technical Specs
ArticleManomètre
Matériau du boîtier de manomètreAcier inoxydable 304