!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, NR/TAN/TRSP, CSA, M

LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, NR/TAN/TRSP, CSA, M

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, NR/TAN/TRSP, CSA, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, NR/TAN/TRSP, CSA, M

LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, NR/TAN/TRSP, CSA, M

PYRAMEX

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 9,00 $ / CHAQUE

EHC: EHC :
Min Qty 12 = $108.00

Compliance and Restrictions

  • None

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # PYRCHB810ST
  • Mfr. Model # CHB810ST
  • UNSPSC # 46181802
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 1.07 lbs

Product Details

Ces lunettes de protection de taille moyenne en polycarbonate sans monture de Carhartt Easley ont une monture de couleur noir/tan. Elles sont dotées d’un verre polarisé transparent antibuée et antirayures qui répond aux normes CSA Z94.3, ces lunettes d’intérieur unisexes à détection de métal sont dotées d’un pont en PVC et de branches co-injectées ventilées mesurant 93 mm.

Technical Specs

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • GenreUnisexe
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieEASLEY Carhartt
  • Largeur de branche à branche93 mm
  • Doublure de mousseNon
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Couleur de monture Noir/brun clair
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/SEI
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Country of Origin Taïwan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list