!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TERMINAL À FOURCHE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,24 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

TERMINAL À FOURCHE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,24 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

POWER FIRST

TERMINAL À FOURCHE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,24 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG close
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
TERMINAL À FOURCHE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,24 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

TERMINAL À FOURCHE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,24 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.60 / PAQUET de 50
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
  • N° article GGE4FRD8
  • N° de modèle du manufacturier 4FRD8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Style de coutureAbouté
  • Longueur de corps0,512 po
  • Compatible avec type de produitCâble isolé en cuivre toronné
  • Type de connexionSertissage
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Longueur de bande3/8 po
  • Type de borneVerrouillable
  • Largeur de flèche0,472 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Longueur de languette 0,728 po
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes Répertorié UL/cUL E96029
  • Style du baril Entrée facile
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 1,24 po
  • Forme de la borne Fourchette de verrouillage
  • Épaisseur de languette 0,039 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)