Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ballast fluorescent de la série UltraMax P est conforme aux normes : cUL, FCC, conforme à la norme ANSI C62.41-1991, à la norme ANSI C82.11-Cons 2002, classe UL P, UL, type UL 1 extérieur, type UL CC, type UL HL Ballast fluorescent avec aussi 0,93 AMP CA, ampoule ballast T12, T8 et ballast électronique.
Spécifications techniques
ArticleBallast fluorescent
Marque et sérieUltraMax P
Type de d'allumage du ballastInstantané
Nb de lampes supportées3, 4
Type de lampe de ballastT12, T8
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Température de démarrage min.-20 Degrees F
Watts d'entrée41 W
Facteur de ballast0.88
Fréquence50 Hz
Distortion harmoniqueMoins de 10 %
Largeur1 5/16 po
Type de câblageParallèle
Douilles inclusesNon
Type de produitBallast fluorescent
Type de ballastÉlectronique
Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
Watts max. d'ampoule110 W
Ballast de gradationNon
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Ampères CA0.93
NormesHomologué cUL, FCC - CLASSE A non consommateur, conforme à la norme ANSI C62.41-1991, conforme à la norme ANSI C82.11-Cons 2002, classe UL P, homologué UL, type UL 1 extérieur, type UL CC, type UL HL
Facteur de puissance1
Intensité de service à 120 V0.82 A
Longueur9 1/2 po
Hauteur1 po
Protection thermiqueOui
Démarreur requisNo
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca