MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 0 À 1 PO/DE 0 À 25 MM, IP65, PRÉCISION +/- 0,001 PO
MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 0 À 1 PO/DE 0 À 25 MM, IP65, PRÉCISION +/- 0,001 PO
MITUTOYO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce micromètre extérieur numérique est doté d'un manchon de friction. Ce micromètre extérieur numérique comprend un coffret de rangement en plastique et une batterie.
Technical Specs
Article Micromètre Digimatic
Résolution 0,00005 po/0,001 mm
Certificat d'étalonnage détaillé Non
Matériau d'enclume Carbure
Coffre inclus Oui
Batterie incluse Oui
Forme du mandrin Plat
Plage 0 po à 1 po/0 à 25 mm
Sortie SPC Non
Type de tambour Friction
Forme d'enclume Plate
Comprend Boîtier plastique adapté
Touche mobile pivotante (Oui/Non) Oui
Country of Origin Japon
(subject to change)
Alternate Products
MITUTOYO
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
258,63 $
/ CHAQUE