!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
FORET MARCHÉ SCNDR,135 ° ,PAILLE,FLÛTE 81 MM,125 MM L,8.6 MM DIA,COBALT/OXYDE D'OR

FORET MARCHÉ SCNDR,135 ° ,PAILLE,FLÛTE 81 MM,125 MM L,8.6 MM DIA,COBALT/OXYDE D'OR

CHICAGO-LATROBE

FORET MARCHÉ SCNDR,135 ° ,PAILLE,FLÛTE 81 MM,125 MM L,8.6 MM DIA,COBALT/OXYDE D'OR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
FORET MARCHÉ SCNDR,135 ° ,PAILLE,FLÛTE 81 MM,125 MM L,8.6 MM DIA,COBALT/OXYDE D'OR

FORET MARCHÉ SCNDR,135 ° ,PAILLE,FLÛTE 81 MM,125 MM L,8.6 MM DIA,COBALT/OXYDE D'OR

CHICAGO-LATROBE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 19,35 $ / CHAQUE

EHC: EHC :
Min Qty 6 = 116,10 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # GNF550ASP47896
  • Mfr. Model # 47896
  • UNSPSC # 20111614
  • CATALOGUE PAGE # 1284
  • Shipping Weight 0.09 lbs

Product Details

Ce foret à couleur de paille a une longueur de cannelure de 81 mm, une longueur totale de 125 mm et un diamètre de 8,6 mm. Il est fait de cobalt avec une finition en oxyde d'or et a un angle de pointe de 135°.

Technical Specs

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3386 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure81,00 mm
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige8,6 mm
  • Longueur hors tout125,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS 907 type B
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier, titanium
  • n° de liste550ASP
  • Taille de foret 8,60 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-11/32 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 44 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0701 mm
  • Série 550ASP
  • Foret aéronautique Oui
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M35
  • Code ISO - matière principale M, P, S
  • Country of Origin estados unidos (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list