!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 19,5 MM, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 152,4 MM LO, ACIER RAPIDE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 19,5 MM, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 152,4 MM LO, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 19,5 MM, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 152,4 MM LO, ACIER RAPIDE close
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
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 19,5 MM, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 152,4 MM LO, ACIER RAPIDE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 19,5 MM, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 152,4 MM LO, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.87 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC21083
  • N° de modèle du manufacturier C21083
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.456 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver et Deming à tige réduite a un angle de pointe à 118°. Ce foret est fabriqué en acier rapide, a une finition en oxyde de vapeur et une taille de 19,50 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret19,50 mm
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3 1/8 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige57,15 mm
  • Série1813M
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principaleFonte, acier
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Métrique
  • Équivalent décimal 0,7677 po
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 3 1/16 po
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 152,40 mm
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 12,70 mm
  • Foret Silver & Deming Oui
  • Normes Aucune classification
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0012 po
  • Code ISO - matière principale K, P