Ce foret court en acier rapide à haut rendement a un diamètre de 3/8 po/une tige de 1 3/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l’acier et respecte les normes NAS 907 type B. Ce foret de la série 150ASP a un fini oxyde noir et des mesures en lettre. Sans canal de refroidissement et 5 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
ArticleForet court
Équivalent décimal0,377 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3-5/8 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3/8 po
Longueur hors tout5 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS 907 type B
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po