Ce foret pour visseuse robuste est en acier rapide et a un diamètre de 1/32 po/une tige longue de 7/8 po. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret de la série 159 a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il a un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,0410 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1/2 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige1/32 po
Longueur hors tout1 3/8 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Groupe de foretsIndividuel
NormesAucune classification
Classe de matériau - usinageRobuste
Code ISO - matière principaleK, P
Taille de foretNo. 59
Système de mesureFil
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1/2 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige7/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0085 po
Série159
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po