Ce foret court en acier rapide à haut rendement a une tige de 3/32 po de diamètre et une longueur de 1 1/16 po. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME, DIN 338. Ce foret de la série 1801 a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et est 2 1/2 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 7/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
ArticleForet court
Équivalent décimal0,104 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1-7/16 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3/32 po
Longueur hors tout2-1/2 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M, DIN 338
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po