Ce foret court en acier rapide à haut rendement a un diamètre de 5/32 po/une tige de 1 1/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l’acier et respecte les normes NAS 907 type B. Ce foret de la série 150ASP a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Sans canal de refroidissement, 3 1/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
ArticleForet court
Équivalent décimal0,157 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige5/32 po
Longueur hors tout3-1/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS 907 type B
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po