Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 5 mm/une tige longue de 34 mm. Pour l'aluminium, la fonte, l'acier. Il est sans canal de refroidissement et mesure de 86 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 52 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Technical Specs
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1969 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure52,00 mm
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige5 mm
Longueur hors tout86,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesDIN 340
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po