Ce foret court en acier rapide à usage général a 11/64 po de dia et une tige de 1 3/16 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre. Ce foret de la série 150D a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 1/2 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 5/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Technical Specs
ArticleForet court
Équivalent décimal0,185 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2-5/16 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige11/64 po
Longueur hors tout3-1/2 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesAucune classification
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po