Ce foret pour visseuse à usage général en acier rapide a 21/64 po de dia et une tige de 1 5/16 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, le cuivre et l'acier. Ce foret de la série 157 a une finition lisse et non revêtue, avec des dimensions en lettres. Il a une longueur de 3 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 11/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Technical Specs
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,3390 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 11/16 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige21/64 po
Longueur hors tout3 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Groupe de foretsIndividuel
NormesAucune classification
Classe de matériau - usinageUsage général
Code ISO - matière principaleK, N, P
Taille de foretR
Système de mesureLettre
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPoint conventionnel
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1 11/16 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1 5/16 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0000 po
Série157
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po