MÈCHE À QUEUE RÉDUITE À 3 PLATS. DIA51/64 POUCES LONG 6POS. MÉL DE COBALT.
MÈCHE À QUEUE RÉDUITE À 3 PLATS. DIA51/64 POUCES LONG 6POS. MÉL DE COBALT.
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Foret à tige réduite en mélange de cobalt a/ 3 plats. a un traitement de surface spécial en bronze SST, un diamètre de 51/64 po, une long. de flûte de 3-1/8 po, une long. totale de 6 po, a/une tige de 1/2. Son angle de pointe est de 135°.
Technical Specs
Article Foret hélicoïdal
Finition - usinage Acier inoxydable bronze
Taille de foret 51/64 po
Longueur de goujure 3 1/8 po
Groupe de forets Individuel
Diamètre de tige 0,5000 po
Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
Système de mesure Pouce (fraction)
Angle de pointe du foret 135 Degrees
Longueur hors tout 6 po
Type de queue - usinage Droite avec trois méplats
Série 01-M
Country of Origin Chine
(subject to change)
Alternate Products
CLE-LINE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
58,43 $
/ CHAQUE