Ce foret en acier rapide a un diamètre de 27/64 po/une tige de 1 9/16 po de long. Il est conçu pour un usage général, y compris le métal de faible épaisseur, les plastiques, l'acier, le bois. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 5 3/8 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 3 15/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
ArticleForet
Équivalent décimal0,4218 po
Matériau - usinageAcier rapide
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale3-47/50 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1-9/16 po
Rapport profondeur x dia.9xD
Groupe de foretsIndividuel
Construction de l'âmeConique
Taille de foret27/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Longueur de goujure3-15/16 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige27/64 po
Longueur hors tout5-3/8 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesAucune classification
Application - matière principaleUsage général, métal de faible épaisseur, plastiques, acier, bois