!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE S&D, TIGE 1/2 PO, 118 PT NOIR, 22 MM, ACIER RAPIDE, OXYDE DE VAPEUR

PERCEUSE S&D, TIGE 1/2 PO, 118 PT NOIR, 22 MM, ACIER RAPIDE, OXYDE DE VAPEUR

CLE-LINE

PERCEUSE S&D, TIGE 1/2 PO, 118 PT NOIR, 22 MM, ACIER RAPIDE, OXYDE DE VAPEUR close
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
PERCEUSE S&D, TIGE 1/2 PO, 118 PT NOIR, 22 MM, ACIER RAPIDE, OXYDE DE VAPEUR

PERCEUSE S&D, TIGE 1/2 PO, 118 PT NOIR, 22 MM, ACIER RAPIDE, OXYDE DE VAPEUR

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.75 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC21086
  • N° de modèle du manufacturier C21086
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.562 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver et Deming à tige réduite a une tige de 57,15 mm de long et une longueur de 152,40 mm. De plus, il a un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret22,00 mm
  • Type de pointe du foretPoint radial
  • Nb de goujures2
  • Direction spiraleÀ droite
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageRéduite
  • Série1813M
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Métrique
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droitier
  • Longueur hors tout 152,40 mm
  • Groupe de forets Individuel
  • Longueur de tige 57,15 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement