!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, 1/16 PO, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 1 1/2 PO LO, PO FRACTIONNAIRE

FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, 1/16 PO, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 1 1/2 PO LO, PO FRACTIONNAIRE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, 1/16 PO, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 1 1/2 PO LO, PO FRACTIONNAIRE close
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
FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, 1/16 PO, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 1 1/2 PO LO, PO FRACTIONNAIRE

FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, 1/16 PO, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 1 1/2 PO LO, PO FRACTIONNAIRE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.05 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01K004
  • N° de modèle du manufacturier 01K004
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ce foret à double extrémité est en cobalt. Il peut être utilisé pour le métal. De plus, il a des mesures fractionnaires en po et une longueur de 1 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet double
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure23/64 po
  • Nb de goujures1
  • Longueur hors tout1-1/2 po
  • Type de queue - usinageCylindrique
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Taille de foret 1/16 po
  • Type de pointe du foret En croix
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction spirale Neutre
  • Groupe de forets Individuel
  • Application - matière principale Métal