Ce gant jetable 93-260 vert est en néoprène/nitrile de taille TG, 10. Conçu pour une résistance aux produits chimiques, un usage général et conforme aux normes pour une Catégorie III, EN. Avec une épaisseur de la paume de 7,90 mil, ces gants de 11¼ po sont sans poudre. Double couche et manchettes étendues.
Technical Specs
ArticleGant jetable
AntistatiqueOui
Type de gant jetableRésistant aux produits chimiques, à usage général
Sans latexOui
MatériauNéoprène/nitrile
PoudreSans poudre
NormesCatégorie III, EN 374 JKL, EN 388 2000, EN 388 2000X, EN 421, EN 420,2003 + A1, 2009, EN ISO 374-1,2016 TYPE B JKPT, EN ISO 374-5 Virus, règlement 21 CFR 177-2600 de la FDA, ISO 9001
TextureCuir fleur
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, S - Acide fluorhydrique 40 %, T - Formaldéhyde 37 %