Gants de travail d’hiver noirs CwKHT-05 de taille G 10. Compatibles avec les écrans tactiles et imperméables. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.
Technical Specs
ArticleGant de travail d'hiver
Matériau d'isolation des gantsPrimaLoft Gold
Température max.95 degrés F
Matériau de la doublure du gantPrimaLoft Gold
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieCWKHT-05
Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
Taille - alphabétiqueG
Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
Motif de priseImprimé
Nb de paires par paquet1
Longueur du gant16 po
Style de manchetteManchette
IsolationOui
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Polyester
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
CouleurNoir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînement68 degrés F
Taille - Numérique10
Caractéristiques du gantCompatibilité avec les écrans tactiles, résistance à l'eau, hydrofuge, isolation hivernale, réchauffe-mains