Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Idéale pour la sécurité et la protection des mains lors de la coupe, du travail avec des trancheuses, des couteaux ou des coupeuses, cette paire de gants bleus résistants aux coupures est de taille 11 et faite de nylon et de nitrile. Ces gants comprennent également une doublure en élasthanne qui s'adapte à votre main.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantHyFlex 11-925
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance à l'abrasion 3, EN 388 : 4111A, ISO 407, CE, conforme à la réglementation REACH, ISO 18889
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
Taille - Numérique11
Matériau de la doublure du gantNylon, Spandex
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
CouleurBleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3881 000 Degrees F
Performance du gantAdhérence élevée
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Température max.212 Degrees F
Longueur du gant205 à 250 mm
Couleur du revêtement du gantNoir
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet144
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumeNylon, nitrile
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca