!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACC CONDUIT,FER,ACIER,TAILLE COMM 3 PO

RACC CONDUIT,FER,ACIER,TAILLE COMM 3 PO

THOMAS & BETTS

RACC CONDUIT,FER,ACIER,TAILLE COMM 3 PO close
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
RACC CONDUIT,FER,ACIER,TAILLE COMM 3 PO

RACC CONDUIT,FER,ACIER,TAILLE COMM 3 PO

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $585.76 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2DDP2
  • N° de modèle du manufacturier 5239
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de conduit étanche aux liquides
  • Taille standard3 po
  • Raccordement du boîtier3 po MNPT
  • CouleurGris
  • Orientation de la connexionDroite
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 et 2, Classe III Division 1 et 2
  • Style connecteurDroite
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Poids4,5 lb
  • Isolation Non
  • Type de conduit compatible Conduit flexible métallique étanche aux liquides
  • Matériau Fer, acier
  • À utiliser avec Conduit flexible métallique étanche aux liquides
  • Matériau du treillis Pas de treillis de réduction de tension
  • Taille de l'embout compatible 3 po
  • Cosse externe de mise à la terre Non
  • Longueur de maille Sans filet de protecteur de cordon
  • Normes CSA C22.2 n Degrees 18, CSA LR2884, CSA LR4484, CSA LR9555, spécification fédérale H-28 (filetages), spécification fédérale W-F-406, JIC EGP1, JIC EMP1, NEMA-FB1, NFPA 70-1999 (ANSI), UL E23018, UL514B