Protégez-vous des vents froids et de la neige avec ces gants de protection contre le froid blancs et noirs. Fabriqués avec un polyester recyclé et une doublure Sherpa pour plus de chaleur, ces gants de coupe française ont un poignet élastique froncé pour un ajustement parfait. Ces gants à pouce rapporté mesurent 9.5 pouces de long et sont de grande taille.
Technical Specs
ArticleGant d'hiver durable
Matériau d'isolation des gantsCold MX CS55
Matériau de paumeSherpa polyester
Matériau du dos (gants)Sherpa polyester
CouleurNoir, blanc cassé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Taille - Numérique9
Longueur du gant9 1/2 po
Coupe de gantFrançaise
Style de manchetteÀ enfiler
IsolationOui
Matériau de la doublure du gantCold MX CS55
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieLady Baa Baa
Taille - alphabétiqueG
Caractéristiques du gantEnveloppe WasteNot fabriquée à partir de 96% de bouteilles en PET recyclées, doublure au profil fin et à la structure fibreuse dense, grande dextérité, coupe-vent, efficacité thermique exceptionnelle et propriétés antibactériennes, poignet élastique froncé ajusté, facile à enfiler et à retirer, conçu pour des mains de femme