!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 5/A4,MANCHETTE TRICT,TAILLE G/9,NR/GRIS/ORNGE,MOUSSE/NITRILE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 5/A4,MANCHETTE TRICT,TAILLE G/9,NR/GRIS/ORNGE,MOUSSE/NITRILE,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 5/A4,MANCHETTE TRICT,TAILLE G/9,NR/GRIS/ORNGE,MOUSSE/NITRILE,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 5/A4,MANCHETTE TRICT,TAILLE G/9,NR/GRIS/ORNGE,MOUSSE/NITRILE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 5/A4,MANCHETTE TRICT,TAILLE G/9,NR/GRIS/ORNGE,MOUSSE/NITRILE,PAIRE

MCR SAFETY

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $35.41 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # MSFUT2952L
  • Mfr. Model # UT2952L
  • UNSPSC # 46181536
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.41 lbs

Product Details

Évitez les coupures, les abrasions et autres blessures grâce à ces gants résistants aux coupures. Fabriqués en nitrile avec une finition en mousse, ces gants noirs, gris et orange sont souples et conviennent à la protection contre les objets tranchants. Ces gants sont de taille grande/neuf et ont une manchette en tricot. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI cinq et de niveau de coupe ANSI A4.

Technical Specs

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Force d'impact ANSI/ISEA7 kN
  • Classement EN 3885XX4
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général avec protection contre les chocs au dos de la main
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Température max.176 Degrees F
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 768 g
  • Support réflectifOui
  • CouleurOrange, sel et poivre
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de chaleur EN 407 60 secondes
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 15750
  • Force de perforation ANSI/ISEA 110,64 N
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Nitrile
  • Country of Origin Sri Lanka (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list