GANTS,HT VIS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,FINI SABLÉ,CALIBRE 15,TLE 10,JNE,NITRILES,PR 1
GANTS,HT VIS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,FINI SABLÉ,CALIBRE 15,TLE 10,JNE,NITRILES,PR 1
BOB DALE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ces gants jnes ht vis ont un revêtement en nitrile a/une fini sablée. La couvture du revêtement est de 3/4 d'immersion. Cette paire est de calibre 15 et disponible en taille 10.
Technical Specs
Article Gant revêtu
Matériau en tricot Nylon
Style de protection des mains Gant
Isolation Non
Double trempage Non
Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
Sans latex Non
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Taille - Numérique 10
Longueur du gant 9 po
Couleur du revêtement du gant Noir
Arbre d'entraînement Non classé
Compatible avec les écrans tactiles Non
Couleur Noir, jaune
Style de gant Tricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
Normes ANSI: EN388
Style de main du gant Gauche et droite
Performance du gant Dextérité élevée
Style de manchette Tricot
Couverture des doigts Doigt complet
Couverture de l'enduit du gant Paume
Taille - alphabétique TG
Construction du gant Tricot sans coutures
Fini de l'enduit du gant Sableux
Épaisseur Cal. 15
Sans silicone Non
Country of Origin Chine
(subject to change)