!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS ENDUITS, TG(10), PAUME TREMPÉE, PVC, TEMP MIN -22 ° F, NYLON, 15GA, NOIR

GANTS ENDUITS, TG(10), PAUME TREMPÉE, PVC, TEMP MIN -22 ° F, NYLON, 15GA, NOIR

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, TG(10), PAUME TREMPÉE, PVC, TEMP MIN -22 ° F, NYLON, 15GA, NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS ENDUITS, TG(10), PAUME TREMPÉE, PVC, TEMP MIN -22 ° F, NYLON, 15GA, NOIR

GANTS ENDUITS, TG(10), PAUME TREMPÉE, PVC, TEMP MIN -22 ° F, NYLON, 15GA, NOIR

MCR SAFETY

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $19.28 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # MSFN9690FCXL
  • Mfr. Model # N9690FCXL
  • UNSPSC # 46181500
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.36 lbs

Product Details

Ces gants enduits MCR Safety Ninja Ice N9690FC noirs sont de taille TG et composés d’acrylique ainsi que de nylon. Ils présentent un revêtement en PVC, sont résistants aux coupures et dotés de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes, homologués EN 388 avec une résistance de 3XX2 et supportent une température maximale d

Technical Specs

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, EN 388, EN 511 X2X
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée avec isolation en tissu éponge acrylique
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant11 po
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3XX2
  • Isolation Oui
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Température max. 280 Degrees F
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement -22 Degrees F
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 2300
  • Force de perforation ANSI/ISEA 53 N
  • Couleur Noir
  • Country of Origin Pakistan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list